入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルフロートドレンバルブ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル容量 | 10.14 fl。 オンス |
マックス。 圧力 | 144のプサイ |
ミン。 圧力 | 44のプサイ |
動作温度 範囲 | 32度から125度F |
全体の深さ | 7-2 / 5」 |
全体の高さ | 6 3 / 5 " |
全幅 | 3 3 / 5 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | IE |
モデル | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38XT20 | 232のプサイ | 3-3 / 10」 | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ¥168,880 | |
38XT35 | 232のプサイ | 3-3 / 10」 | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ¥282,061 | |
38XT41 | 144のプサイ | 3-3 / 10」 | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ¥282,061 | |
38XT58 | 232のプサイ | 3-3 / 10」 | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ¥64,670 | |
38XT70 | 44 PSI | 7-2 / 5」 | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ¥169,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。