SPEEDAIRE フロート式ドレンバルブ
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38XT70 | 44 PSI | 7-2 / 5」 | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ¥169,290 | |
A | 38XT28 | 144のプサイ | 7-2 / 5」 | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ¥168,880 | |
A | 38XT41 | 144のプサイ | 3-3 / 10」 | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ¥282,061 | |
A | 38XT58 | 232のプサイ | 3-3 / 10」 | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ¥312,700 | |
A | 38XT20 | 232のプサイ | 3-3 / 10」 | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ¥168,880 | |
A | 38XT35 | 232のプサイ | 3-3 / 10」 | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ¥282,061 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- 蒸発冷却モーター
- 真空バッファー
- 音声データ配線ブロックアクセサリ
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- ベアリング
- ランプ
- ネジ
- 電子/ベンチテスト
- 空気圧モーター
- STRANCO INC 車両プラカード、放射性物質
- WEILER 1-1 / 8 "ノットワイヤーエンドブラシ、炭素鋼
- REELCRAFT ホースローラーガイド、4ウェイローラー
- ADVANCE TABCO 特別価値棚ユニット
- PASS AND SEYMOUR ラディアントシリーズフェイスカバー
- Cementex USA モンキーレンチ
- WEG ACWシリーズ フレキシブルケーブル
- HUB CITY ウォーム減速機 GW80シリーズ
- GROVE GEAR NH シリーズ、HMQ-H1 スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機