入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | NBR |
温度。 範囲 | -40度から150度F |
UPC | 190735611906 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | バーブサイズ | ボディサイズ | 終了 | ホース接続 | 材料 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E545 | - | 1 / 4 " | - | (F)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | ¥2,692 | |
30E546 | - | 1 / 4 " | - | (F)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥3,759 | |
30E547 | - | 1 / 4 " | - | (F)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 2 " | ¥2,860 | |
30E549 | - | 1 / 4 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥2,624 | |
30E550 | - | 1 / 4 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 2 " | ¥2,261 | |
30E551 | - | 3 / 8 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥2,686 | |
30E552 | - | 3 / 8 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 2 " | ¥3,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。