アイテム価格 | ミニエアラチェット |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.53 |
CFM @全負荷 | 15.2 |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 240回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
頭の高さ | 1 9 / 16 " |
ヘッド幅 | 1" |
長さ | 5.5 " |
マックス トルク | 18フィートポンド |
最小ホース | 5 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 3 / 8 " |
スロットル | レバー |
トルク範囲 | 5〜18フィートポンド |
UPC | 190735601174 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。