DUFF-NORTON 9000 シリーズ ロータリー ユニオン カートリッジ
ダフ・ノートン 9000 シリーズ ロータリー ユニオン カートリッジは、信頼性の高いシールと連続回転機能を提供するように設計されており、ロータリー テーブル、インデックス作成機、包装機械、ロータリー ジョイントなどの用途に最適です。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 441630C | 見積依頼
|
A | 441579C | 見積依頼
|
A | 471364C | 見積依頼
|
A | 471363C | 見積依頼
|
A | 471459C | 見積依頼
|
A | 441646C | 見積依頼
|
A | 441658C | 見積依頼
|
A | 441629C | 見積依頼
|
A | 471553C | 見積依頼
|
A | 441596C | 見積依頼
|
A | 441597C | 見積依頼
|
A | 441578C | 見積依頼
|
A | 441659C | 見積依頼
|
9000シリーズロータリーユニオンカートリッジ
ダフ・ノートン 9000 シリーズ ロータリー ユニオン カートリッジは、鋳鉄ハウジング、スチール シャフト、ステンレススチール シール面を備えています。 最大 375 °F の温度、最大 250 psi の圧力の水、蒸気、高温の油に最適です。 9000 シリーズ ロータリー ユニオンにはベローズ シーリング システムが装備されており、摩耗寿命が長くなり、破片の蓄積を防ぎ目詰まりを軽減します。 優れた位置合わせを容易にするデュアルベアリングを備えたフランジ取り付けユニットも利用できます。 モノラルおよびデュアルフロー構成の幅広いロータリー ユニオンからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- ダフ・ノートン 9000 シリーズ ロータリー ユニオン カートリッジは、構造的剛性と耐食性を高める鋳鉄ハウジングを備えています。
- これらの 9000 シリーズ ロータリー ユニオンには、破片の侵入を防ぎ、摩耗寿命を延ばすためのベローズ シーリング システムが装備されています。
- シングル フロー構成とデュアル フロー構成があります。
よくある質問
これらの 9000 シリーズ ロータリー ユニオン カートリッジが処理できる最高温度は何度ですか?
水の場合は華氏 378 度、油の場合は華氏 375 度までの温度に対応できます。
これらのロータリーユニオンカートリッジの最大使用圧力はどれくらいですか?
これらのロータリー ユニオン カートリッジは、水の場合は 250 psi、蒸気の場合は 175 psi、高温の油の場合は 100 psi までの圧力に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- スプレーガンアクセサリー
- 精密モーションコントロールプーリー
- フロート式ドレンバルブ
- 手動モータープロテクター
- ホースリール
- レインウェア
- ハンマーと打撃ツール
- スターターとコンタクター
- バルブ
- BRADY バリケードテープ、注意入力しないでください
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ポータブルコンセントボックス
- NUPLA 非導電性ボルトカッター
- DAYTON 折りたたみ椅子とテーブルの保管トラック
- DAYTON IndLinkシングルストランドローラー
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxcDNA合成キット
- VERMONT GAGE 標準ネジプラグゲージ、1 / 2-13 Unc Lh
- MORSE DRUM Morspeed 1000 シリーズ フォークリフト ドラム ハンドラー アタッチメント
- ULTRATECH ウルトラオイルブランケット
- LOUISVILLE FE0600 シリーズ グラスファイバー製延長はしご