定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEC BD040-200-0163 皿バネ クロム内径 0.642 インチ パック 10 | AF7WJA 22RH24

SPEC BD040-200-0163 皿バネ クロム内径 0.642 インチ 10 個入り

在庫あり
アイテム:AF7WJA モデル:BD040-200-0163相互参照:22RH24

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,291 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格皿ばね
計算された負荷@フラット(ポンド)9317N
たわみ@荷重0.82 mm
終了リン酸塩
荷重@たわみ(ポンド)5540N
材料クロム
最大外径1.575 "
最小内径内0.642 "
全体の高さ3.1 mm
厚さ2 mm
タイプメトリック皿ばね

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.32
HSコード7318210090

製品バリエーション

プロダクトモデルたわみ@荷重荷重@たわみ(ポンド)最大外径最小内径内全体の高さ厚さ価格
SPEC BD063-350 皿バネ クロム内径 1.22 インチ パック 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05 mm15774N2.48 "1.22 "4.9 mm3.5 mm¥17,276
SPEC BD070-200-0255 皿バネ クロム内径 1.004 インチ パック 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87 mm4756N2.756 "1.004 "4.5 mm2 mm¥13,070
SPEC BD070-250-0305 皿バネ クロム内径 1.201 インチ パック 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8 mm8606N2.756 "1.201 "4.9 mm2.5 mm¥12,580
SPEC BD070-300 皿バネ クロム内径 1.398 インチ パック 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58 mm13171N2.756 "1.398 "5.1 mm3 mm¥13,168
SPEC BD070-300-0305 皿バネ クロム内径 1.201 インチ パック 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58 mm12246N2.756 "1.201 "5.1 mm3 mm¥13,168
SPEC BD070-400 皿バネ クロム内径 1.398 インチ パック 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35 mm25143N2.756 "1.398 "5.8 mm4 mm¥16,492
SPEC BD020-125 皿バネ クロム内径 0.402 インチ パック 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37 mm2654N0.787 "0.402 "1.75 mm1.25 mm¥6,636

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC BD040-200-0163 皿バネ クロム内径 0.642 インチ 10 個入り
¥13,291 /単価