SPEC 皿バネ クローム
形式 | モデル | たわみ@荷重 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD028-125-0102 | 0.6 mm | 1986N | 1.102 " | 0.402 " | 2.05 mm | 1.25 mm | ¥7,688 | |
A | BD036-200 | 0.6 mm | 5566N | 1.398 " | 0.72 " | 2.8 mm | 2 mm | ¥15,765 | |
A | BD070-500-0405 | 0.9 mm | 35389N | 2.756 " | 1.594 " | 6.2 mm | 5 mm | ¥18,105 | |
A | BD020-150 | 0.22 mm | 2703N | 0.787 " | 0.402 " | 1.8 mm | 1.5 mm | ¥7,437 | |
A | BD020-125 | 0.37 mm | 2654N | 0.787 " | 0.402 " | 1.75 mm | 1.25 mm | ¥7,437 | |
A | BD023-125 | 0.37 mm | 2091N | 0.886 " | 0.441 " | 1.75 mm | 1.25 mm | ¥10,057 | |
A | BD023-150-0122 | 0.37 mm | 3534N | 0.906 " | 0.48 " | 2 mm | 1.5 mm | ¥6,914 | |
A | BD025-150 | 0.41 mm | 3121N | 0.984 " | 0.48 " | 2.05 mm | 1.5 mm | ¥6,817 | |
A | BD0231250122 | 0.45 mm | 2499N | 0.906 " | 0.48 " | 1.85 mm | 1.25 mm | - | 見積依頼
|
A | BD023-125-0102 | 0.49 mm | 2186N | 0.906 " | 0.402 " | 1.9 mm | 1.25 mm | ¥8,925 | |
A | BD028-150 | 0.49 mm | 3056N | 1.102 " | 0.559 " | 2.15 mm | 1.5 mm | ¥10,057 | |
A | BD025-125 | 0.53 mm | 2373N | 0.984 " | 0.48 " | 1.95 mm | 1.25 mm | ¥7,737 | |
A | BD032-175 | 0.53 mm | 4183N | 1.24 " | 0.642 " | 2.45 mm | 1.75 mm | ¥11,604 | |
A | BD032-200 | 0.56 mm | 6617N | 1.24 " | 0.642 " | 2.75 mm | 2 mm | ¥10,833 | |
A | BD028-150-0122 | 0.56 mm | 3298N | 1.102 " | 0.48 " | 2.25 mm | 1.5 mm | ¥8,172 | |
A | BD028-150-0102 | 0.58 mm | 2918N | 1.102 " | 0.402 " | 2.25 mm | 1.5 mm | ¥8,172 | |
A | BD034-200 | 0.64 mm | 6198N | 1.339 " | 0.642 " | 2.85 mm | 2 mm | ¥11,509 | |
A | BD028-125 | 0.64 mm | 2400N | 1.102 " | 0.559 " | 2.1 mm | 1.25 mm | ¥2,805 | |
A | BD028-125-0122 | 0.64 mm | 2232N | 1.102 " | 0.48 " | 2.1 mm | 1.25 mm | ¥7,737 | |
A | BD032-150 | 0.67 mm | 3462N | 1.24 " | 0.642 " | 2.4 mm | 1.5 mm | ¥9,090 | |
A | BD032-125 | 0.67 mm | 2051N | 1.24 " | 0.642 " | 2.15 mm | 1.25 mm | ¥10,057 | |
A | BD040-250 | 0.71 mm | 10064N | 1.575 " | 0.803 " | 3.45 mm | 2.5 mm | ¥18,374 | |
A | BD036-125 | 0.75 mm | 1823N | 1.398 " | 0.72 " | 2.25 mm | 1.25 mm | ¥11,700 | |
A | BD045-250 | 0.75 mm | 8279N | 1.772 " | 0.882 " | 3.5 mm | 2.5 mm | ¥7,112 | |
A | BD034-150-0122 | 0.75 mm | 2916N | 1.339 " | 0.48 " | 2.5 mm | 1.5 mm | ¥10,446 | |
A | BD034-150-0143 | 0.79 mm | 3198N | 1.339 " | 0.563 " | 2.55 mm | 1.5 mm | ¥10,446 | |
A | BD040-200-0142 | 0.79 mm | 5111N | 1.575 " | 0.559 " | 3.05 mm | 2 mm | ¥14,894 | |
A | BD034-150 | 0.79 mm | 3381N | 1.339 " | 0.642 " | 2.55 mm | 1.5 mm | ¥10,446 | |
A | BD050-300 | 0.82 mm | 12837N | 1.969 " | 1" | 4.1 mm | 3 mm | ¥10,172 | |
A | BD040-200-0163 | 0.82 mm | 5540N | 1.575 " | 0.642 " | 3.1 mm | 2 mm | ¥14,894 | |
A | BD034-125-0122 | 0.82 mm | 1945N | 1.339 " | 0.48 " | 2.35 mm | 1.25 mm | ¥9,188 | |
A | BD040-200-0183 | 0.86 mm | 6062N | 1.575 " | 0.72 " | 3.15 mm | 2 mm | ¥14,894 | |
A | BD034-125-0143 | 0.86 mm | 2132N | 1.339 " | 0.563 " | 2.4 mm | 1.25 mm | ¥8,801 | |
A | BD040-150 | 0.86 mm | 2810N | 1.575 " | 0.803 " | 2.65 mm | 1.5 mm | ¥17,216 | |
A | BD040-150-0142 | 0.94 mm | 2728N | 1.575 " | 0.559 " | 2.75 mm | 1.5 mm | ¥13,927 | |
A | BD045-175 | 0.97 mm | 3908N | 1.772 " | 0.882 " | 3.05 mm | 1.75 mm | ¥17,794 | |
A | BD040-150-0163 | 0.97 mm | 2947N | 1.575 " | 0.642 " | 2.8 mm | 1.5 mm | ¥14,314 | |
A | BD056-300 | 0.97 mm | 12206N | 2.205 " | 1.122 " | 4.3 mm | 3 mm | ¥12,267 | |
A | BD050-250-0204 | 1.01 mm | 8488N | 1.969 " | 0.803 " | 3.85 mm | 2.5 mm | ¥23,791 | |
A | BD040-125-0142 | 1.05 mm | 1908N | 1.575 " | 0.559 " | 2.65 mm | 1.25 mm | ¥12,573 | |
A | BD050-300-0183 | 1.05 mm | 14655N | 1.969 " | 0.72 " | 4.4 mm | 3 mm | ¥9,407 | |
A | BD063-350 | 1.05 mm | 15774N | 2.48 " | 1.22 " | 4.9 mm | 3.5 mm | ¥15,017 | |
A | BD050-250 | 1.05 mm | 9714N | 1.969 " | 1" | 3.9 mm | 2.5 mm | ¥8,867 | |
A | BD050-250-0224 | 1.05 mm | 9121N | 1.969 " | 0.882 " | 3.9 mm | 2.5 mm | ¥8,867 | |
A | BD045-125 | 1.2 mm | 2027N | 1.772 " | 0.882 " | 2.85 mm | 1.25 mm | ¥16,152 | |
A | BD050-150-0254 | 1.2 mm | 2694N | 1.969 " | 1" | 3.1 mm | 1.5 mm | ¥7,905 | |
A | BD050-125 | 1.2 mm | 1662N | 1.969 " | 1" | 2.85 mm | 1.25 mm | ¥17,314 | |
A | BD056-200 | 1.2 mm | 4762N | 2.205 " | 1.122 " | 3.6 mm | 2 mm | ¥24,565 | |
A | BD071-400 | 1.2 mm | 21558N | 2.795 " | 1.417 " | 5.6 mm | 4 mm | ¥26,322 | |
A | BD070-400-0405 | 1.2 mm | 24542N | 2.756 " | 1.594 " | 5.6 mm | 4 mm | ¥14,337 | |
A | BD050-250-0183 | 1.2 mm | 9973N | 1.969 " | 0.72 " | 4.1 mm | 2.5 mm | ¥23,018 | |
A | BD050-200-0224 | 1.2 mm | 5597N | 1.969 " | 0.882 " | 3.6 mm | 2 mm | ¥8,527 | |
A | BD090-500 | 1.5 mm | 33021N | 3.543 " | 1.811 " | 7 mm | 5 mm | ¥22,212 | |
A | BD071-250 | 1.5 mm | 7218N | 2.795 " | 1.417 " | 4.5 mm | 2.5 mm | ¥17,085 | |
A | BD070-250-0305 | 1.8 mm | 8606N | 2.756 " | 1.201 " | 4.9 mm | 2.5 mm | ¥10,937 | |
A | BD050-200-0204 | 1.12 mm | 5024N | 1.969 " | 0.803 " | 3.5 mm | 2 mm | ¥23,115 | |
A | BD050-200-0183 | 1.12 mm | 4895N | 1.969 " | 0.72 " | 3.5 mm | 2 mm | ¥23,115 | |
A | BD060-350 | 1.12 mm | 19079N | 2.362 " | 1.201 " | 5 mm | 3.5 mm | ¥11,305 | |
A | BD060-300-0205 | 1.28 mm | 12401N | 2.362 " | 0.803 " | 4.7 mm | 3 mm | ¥11,305 | |
A | BD060-300 | 1.28 mm | 14177N | 2.362 " | 1.201 " | 4.7 mm | 3 mm | ¥11,332 | |
A | BD080-500 | 1.28 mm | 35440N | 3.15 " | 1.614 " | 6.7 mm | 5 mm | ¥12,127 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- セラミックファイバー断熱材
- 液密コンジット継手
- サーキットブレーカアクセサリ
- 製氷機コントロール
- 配送ラベルとアクセサリー
- モバイルビンカートとワークステーション
- メールボックスと投稿
- カートンステープラーとシーラー
- オイルクーラー
- BRADY バインダーホルダー
- RAE 舗装ステンシル、R x R
- FOSTORIA 赤外線コンタクタエンクロージャ
- APPROVED VENDOR コイルチューブ溶接50フィート316ステンレス鋼
- CHICAGO-LATROBE ドライバースタッド、ダブルエンドスレッドスタッド、クラス2A
- AIRMASTER FAN PDシリーズダイレクトドライブ低圧産業用ファン
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ テーパー ブッシュ 6 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- NORTON ABRASIVES カップブラシ
- SANDUSKY LEE 棚ユニット
- LOUISVILLE FE3200 シリーズ グラスファイバー製延長はしご