入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
計算された負荷@フラット(ポンド) | 22148N |
たわみ@荷重 | 1.58 mm |
終了 | リン酸塩 |
荷重@たわみ(ポンド) | 13171N |
材料 | クロム |
最大外径 | 2.756 " |
最小内径内 | 1.398 " |
全体の高さ | 5.1 mm |
厚さ | 3 mm |
タイプ | メトリック皿ばね |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | たわみ@荷重 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD063-350 | 1.05 mm | 15774N | 2.48 " | 1.22 " | 4.9 mm | 3.5 mm | ¥17,276 | |
BD070-200-0255 | 1.87 mm | 4756N | 2.756 " | 1.004 " | 4.5 mm | 2 mm | ¥13,070 | |
BD070-250-0305 | 1.8 mm | 8606N | 2.756 " | 1.201 " | 4.9 mm | 2.5 mm | ¥12,580 | |
BD070-300-0305 | 1.58 mm | 12246N | 2.756 " | 1.201 " | 5.1 mm | 3 mm | ¥13,168 | |
BD070-400 | 1.35 mm | 25143N | 2.756 " | 1.398 " | 5.8 mm | 4 mm | ¥16,492 | |
BD020-125 | 0.37 mm | 2654N | 0.787 " | 0.402 " | 1.75 mm | 1.25 mm | ¥6,636 | |
BD020-150 | 0.22 mm | 2703N | 0.787 " | 0.402 " | 1.8 mm | 1.5 mm | ¥6,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。