SPEAKMAN SEF-1850-8 洗眼蛇口、8 インチ シングルポスト、クロム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗眼剤 |
色 | クロム |
接続サイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | 圧縮とNPT |
終了 | 洗練されたクロム |
注ぐ速さ | 2.0 GPM @ 30 PSI(洗眼剤用)1.5 GPM(蛇口用) |
高さ | 10 " |
インストールの種類 | カウンターマウント |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 7.63 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 21.2 |
船の長さ(cm) | 41.8 |
船幅(cm) | 30.2 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 接続サイズ | 注ぐ速さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF-1800-CA | クローム&イエロー | 蛇口用3/8 "&洗眼用1/2" NPT | 2.87 GPM @ 30 PSI | 9.5 " | 7" | 20 " | ¥261,161 | ||
SEF-1800-CA-8 | クローム&イエロー | 蛇口用3/8 "&洗眼用1/2" NPT | 2.87 GPM @ 30 PSI | 11 " | 9.5 " | 16 " | ¥267,435 | ||
SEF-1850 | クロム | 3 / 8 " | 2.0 GPM @ 30 PSI(洗眼剤用)1.5 GPM(蛇口用) | 8" | 9" | 7.63 " | ¥207,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。