入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗眼剤 |
色 | クローム&イエロー |
接続サイズ | 蛇口用3/8 "&洗眼用1/2" NPT |
接続タイプ | 圧縮とNPT |
終了 | 洗練されたクロム |
注ぐ速さ | 2.87 GPM @ 30 PSI |
Handle | フロント |
高さ | 9.5 " |
インストールの種類 | カウンターマウント |
長さ | 7" |
UPC | 671252082634 |
バルブタイプ | セラミック |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 4.37 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9018908000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 接続サイズ | 注ぐ速さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF-1800-CA-8 | クローム&イエロー | 蛇口用3/8 "&洗眼用1/2" NPT | 2.87 GPM @ 30 PSI | 11 " | 9.5 " | 16 " | ¥290,906 | ||
SEF-1850 | クロム | 3 / 8 " | 2.0 GPM @ 30 PSI(洗眼剤用)1.5 GPM(蛇口用) | 8" | 9" | 7.63 " | ¥200,356 | ||
SEF-1850-8 | クロム | 3 / 8 " | 2.0 GPM @ 30 PSI(洗眼剤用)1.5 GPM(蛇口用) | 10 " | 11 " | 7.63 " | ¥234,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。