SOUTHWIRE COMPANY F1204734A5 銅線、19 ストランド、12 Awg | CG6FHP

SOUTHWIRE COMPANY F1204734A5 銅線、19 ストランド、12 Awg

アイテム: CG6FHP モデル:F1204734A5
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格銅線
ストランドの数19
サイズ12 AWG

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル指揮者の数ストランドの数サイズ価格
SOUTHWIRE COMPANY 26977905銅線、18 Awg、600 V、黒| CG6EUN 26977905-118 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 26988604銅線、16 Awg、600 V、黒| CG6EUP 26988604-116 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY F240031200銅線、7ストランド、24 Awg、黒| CG6FFU F240031200-724 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY F220241200銅線、7ストランド、22 Awg、黒| CG6FFV F220241200-722 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY F202491209銅線、7ストランド、20 Awg、黒| CG6FFW F202491209-720 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY F18047 $ 100銅線、7ストランド、18 Awg、黒| CG6FFX F18047 $ 100-718 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY F160301200銅線、26ストランド、16 Awg、黒| CG6FFY F160301200-2616 AWG-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SOUTHWIRE COMPANY F1204734A5 銅線、19 ストランド、12 Awg