SOUTHWIRE COMPANY 26988604 銅線、16 Awg、600 V、黒
アイテム: CG6EUP
モデル:26988604
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 銅線 |
断熱材の厚さ | 15千 |
マックス 現在 | 8A |
ストランドの数 | 1 |
サイズ | 16 AWG |
原産国 | US |
モデル | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
26977905 | - | 1 | 18 AWG | - | 見積依頼
|
F240031200 | - | 7 | 24 AWG | - | 見積依頼
|
F220241200 | - | 7 | 22 AWG | - | 見積依頼
|
F202491209 | - | 7 | 20 AWG | - | 見積依頼
|
F18047 $ 100 | - | 7 | 18 AWG | - | 見積依頼
|
F160301200 | - | 26 | 16 AWG | - | 見積依頼
|
F140620700 | - | 1 | 14 AWG | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。