SOUTHWIRE COMPANY 55527202 フレキシブルメタルケーブル 14/2 AWG 1000 フィート
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
アイテム価格 | 金属被覆装甲ケーブル |
ケーブルタイプ | エムキャップ |
ジャケットカラー | シルバー |
ジャケット素材 | アルミニウム |
最大アンペア | 15 |
公称外径 | 0.4 " |
指揮者の数 | 2ベアALグラウンド付き |
スプール長 | 1000ft。 |
座礁/固体 | コールテン |
UPC | 032886072871 |
電圧 | 600V |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。