SOLER & PALAU TD-315 斜流ダクトファン 14 インチ長ボール
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
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 1050/751 |
CFM @ 0.125インチSP | 990/670 |
CFM @ 0.250インチSP | 932/545 |
CFM @ 0.375インチSP | 850/420 |
CFM @ 0.500インチSP | 770/285 |
CFM @ 0.750インチSP | 600/190 |
CFM @ 1.000インチSP | 420/130 |
CFM @ 1.500インチSP | 255/55 |
ダクト径に適合します。 | 12 " |
フランジ幅 | 2" |
ハウジング径 | 13-1 / 4」 |
ハウジング仕上げ | エポキシ |
住宅資材 | 金属 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 12-1 / 4」 |
長さ | 14 " |
最大アンペア | 2.3 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 335/208 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 2500/2000 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
速度制御 | 製造元No.1DGV1 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 14.2 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 高さ | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | オフホワイト | 熱可塑性プラスチック | ¥77,836 | ||
TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | オフホワイト | 熱可塑性プラスチック | ¥94,785 | ||
キット-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥35,287 | ||
キット-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥58,195 | ||
キット-TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥67,628 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥29,599 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥37,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。