入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 197/149 |
CFM @ 0.125インチSP | 168/110 |
CFM @ 0.250インチSP | 133/73 |
CFM @ 0.375インチSP | 86/0 |
CFM @ 0.500インチSP | 22/0 |
ダクト径に適合します。 | 5" |
フランジ幅 | 1.125 " |
ハウジング径 | 6-7 / 8」 |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 4-7 / 8」 |
長さ | 7.375 " |
最大アンペア | 0.32 |
最大入口温度 | 104度F |
最大ワット数 | 38/24 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/20 |
モーターRPM | 2150/1650 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
速度制御 | 製造元No.1DGV1 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 高さ | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | オフホワイト | 熱可塑性プラスチック | ¥77,836 | ||
TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | オフホワイト | 熱可塑性プラスチック | ¥94,785 | ||
キット-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥35,287 | ||
キット-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥58,195 | ||
キット-TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥67,628 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥29,599 | ||
TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥50,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。