SOLER & PALAU TD-150S 斜流ダクトファン 長さ10-13/16インチ
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
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 333/239 |
CFM @ 0.125インチSP | 315/209 |
CFM @ 0.250インチSP | 286/181 |
CFM @ 0.375インチSP | 271/154 |
CFM @ 0.500インチSP | 257/120 |
CFM @ 0.750インチSP | 178/62 |
CFM @ 1.000インチSP | 77/0 |
ダクト径に適合します。 | 6" |
フランジ幅 | 1 1 / 12 " |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 8 11 / 16 " |
ハウジング径 | 8-11 / 16」 |
ハウジング仕上げ | オフホワイト |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 6" |
長さ | 10 13 / 16 " |
最大アンペア | 0.54 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 65 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 2700/2000 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 19 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 5.87 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 54.93 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 高さ | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | オフホワイト | 熱可塑性プラスチック | ¥94,785 | ||
キット-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥35,287 | ||
キット-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥58,195 | ||
キット-TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥67,628 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥29,599 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥37,083 | ||
TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥50,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。