SOLER & PALAU TD-200S 斜流ダクトファンボール長さ12-7/8インチ
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
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 530/409 |
CFM @ 0.125インチSP | 503/367 |
CFM @ 0.250インチSP | 472/333 |
CFM @ 0.375インチSP | 443/306 |
CFM @ 0.500インチSP | 415/271 |
CFM @ 0.750インチSP | 349/183 |
CFM @ 1.000インチSP | 204/46 |
ダクト径に適合します。 | 8" |
フランジ幅 | 1 1 / 12 " |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 10.375 " |
ハウジング径 | 10-3 / 8」 |
ハウジング仕上げ | オフホワイト |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 8" |
長さ | 12.875 " |
最大アンペア | 1.01 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 122 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 2200/2000 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 22.375 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 高さ | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | オフホワイト | 熱可塑性プラスチック | ¥77,836 | ||
キット-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥35,287 | ||
キット-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥58,195 | ||
キット-TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥67,628 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥29,599 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥37,083 | ||
TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 熱可塑性プラスチック | ¥50,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。