SOLARTECH POWER RAC-M880-D ソーラーパネルマウント 高さ60インチ x 幅7インチ 33ポンド。
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
アイテム価格 | ソーラーパネルマウント |
深さ | 7" |
高さ | 6" |
材料 | アルミニウム |
重量 | 33.00ポンド |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 14.83 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 150.01 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8541900000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC-M-530 | 4" | 19 " | 3.00ポンド | 5" | ¥21,241 | ||
RAC-M865-B | 7" | 7" | 6.00ポンド | 8" | ¥43,350 | ||
RAC-M120-SD | 4" | 6" | 38.00ポンド | 7" | ¥72,394 | ||
RAC-PMS865 | 4" | 3" | 21.00ポンド | 7" | ¥41,854 | ||
RAC-M120-S | 4" | 2" | 2.00ポンド | 5" | ¥49,085 | ||
L-ブラケット | 4" | 2" | 2.00ポンド | 5" | ¥3,846 | ||
Zブラケット | 2" | 3" | 1.00ポンド | 3" | ¥3,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。