入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソーラーパネルマウント |
深さ | 4" |
高さ | 2" |
材料 | アルミニウム |
重量 | 2.00ポンド |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 50.01 |
船幅(cm) | 11.99 |
HSコード | 8541900000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC-M-530 | 4" | 19 " | 3.00ポンド | 5" | ¥21,241 | ||
RAC-M865-B | 7" | 7" | 6.00ポンド | 8" | ¥43,350 | ||
RAC-M880-D | 7" | 6" | 33.00ポンド | 7" | ¥58,089 | ||
RAC-M120-SD | 4" | 6" | 38.00ポンド | 7" | ¥72,394 | ||
RAC-PMS865 | 4" | 3" | 21.00ポンド | 7" | ¥41,854 | ||
RAC-M120-S | 4" | 2" | 2.00ポンド | 5" | ¥49,085 | ||
Zブラケット | 2" | 3" | 1.00ポンド | 3" | ¥3,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。