VESTIL GR-H2R-BO-8-HDG ガード レール、ストレート、亜鉛メッキ、96 インチ サイズ
アイテム: CE3DQL
モデル: GR-H2R-BO-8-HDG
¥55,858 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガードレール |
色 | グレー |
耐衝撃性 | 4000ポンド@ 時速4マイル |
材料 | 鋼 |
取付穴サイズ | 3 / 4 "2 1 / 2" |
取付ポストの数 | 2 |
全体の深さ | 96 " |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 96 " |
全幅 | 4.63 " |
共有郵便控除の重複 | 5" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-gr-h2r-bo-8-hdg.pdf |
レールタイプ | ストレート |
交通管制の種類 | ガードレール |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 取付ポストの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-BO-10-HDG | グレー | 3 | 120 " | ¥67,660 | 見積依頼
| |
GR-H2R-BO-10-YL | イエロー | 3 | 120 " | ¥72,528 | 見積依頼
| |
GR-H2R-BO-11-HDG | グレー | 3 | 132 " | ¥75,798 | 見積依頼
| |
GR-H2R-BO-11-YL | イエロー | 3 | 132 " | ¥79,971 | 見積依頼
| |
GR-H2R-BO-12-HDG | グレー | 3 | 144 " | ¥81,343 | 見積依頼
| |
GR-H2R-BO-12-YL | イエロー | 3 | 144 " | ¥85,979 | 見積依頼
| |
GR-H2R-BO-3-HDG | グレー | 2 | 36 " | ¥25,493 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。