定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN FWP-50A14F ヒューズ 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02

BUSSMANN FWP-50A14Fヒューズ50aFwp 700vac / dc

在庫あり
アイテム:AA9PHY モデル:FWP-50A14F相互参照:1EJ02

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,178 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格半導体ヒューズ
ボディ材質グラスファイバー
ボディスタイル円筒形
CLASS高速
直径9 / 16 "
EAN5027590420556
素子単発講座
機能的に等しいFerraz / Gould A70P、Littelfuse L70S
ヒューズアンプ50
表示/非表示表示なし
割り込み定格200VACで700kA、50VDCで700kA
長さ2"
拒否/非拒否拒否しない
速度即効性の
定格電圧700 VAC / DC

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.5
船の長さ(cm)5.1
船幅(cm)1.5
HSコード8536100040
原産国IN

商品の詳細:

  • 電気部品の過負荷および短絡保護に使用される速断型 FWP シリーズ高速半導体ヒューズ
  • DC性能を向上させる低ワット損失のグラスファイバーボディを備えています
  • 優れたサイクル能力と低いアーク電圧を低い通過エネルギーで提供します

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質直径ヒューズアンプ長さ価格
BUSSMANN FWP-100A22F 特殊ヒューズ、100A、クリップ終端 | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22Fグラスファイバー7 / 8 "1002 9 / 32 "¥17,405
BUSSMANN FWP-32A14F ヒューズ 32a Fwp 700vac/dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14Fグラスファイバー9 / 16 "322"¥9,132
BUSSMANN FWP-40A14F ヒューズ 40a Fwp 700vac/dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14Fグラスファイバー9 / 16 "402"¥24,244
BUSSMANN FWP-50A22F ヒューズ 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22Fグラスファイバー7 / 8 "502 9 / 32 "¥13,178
BUSSMANN FWP-63A22F ヒューズ 63a Fwp 700vac/dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22Fセラミック7 / 8 "632 9 / 32 "¥13,643
BUSSMANN FWP-80A22F ヒューズ 80a Fwp 700vac/dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22Fグラスファイバー7 / 8 "802 9 / 32 "¥16,827
BUSSMANN FWP-10A14F ヒューズ 10a Fwp 700vac/dc | AE8QUT 6F410 FWP-10A14Fグラスファイバー9 / 16 "102"¥8,237

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN FWP-50A14Fヒューズ50aFwp 700vac / dc
¥13,178 /単価