BUSSMANN 高速半導体ヒューズ: シリーズ FWP
形式 | モデル | ボディ材質 | 直径 | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWP-63A22F | セラミック | 7 / 8 " | 63 | 2 9 / 32 " | ¥30,687 | |
B | FWP-50A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 50 | 2" | ¥23,555 | |
B | FWP-100A22F | グラスファイバー | 7 / 8 " | 100 | 2 9 / 32 " | ¥28,143 | |
B | FWP-40A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 40 | 2" | ¥23,710 | |
A | FWP-50A22F | グラスファイバー | 7 / 8 " | 50 | 2 9 / 32 " | ¥15,166 | |
B | FWP-32A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 32 | 2" | ¥9,881 | |
B | FWP-20A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 20 | 2" | ¥14,052 | |
B | FWP-30A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 30 | 2" | ¥14,052 | |
B | FWP-80A22F | グラスファイバー | 7 / 8 " | 80 | 2 9 / 32 " | ¥30,300 | |
B | FWP-10A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 10 | 2" | ¥14,052 | |
B | FWP-15A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 15 | 2" | ¥14,052 | |
B | FWP-25A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 25 | 2" | ¥14,052 |
高速半導体ヒューズ: FWP シリーズ
Bussmann 速断 FWP シリーズ半導体ヒューズは、高速トリップとフルレンジ保護を組み合わせた電流制限とサイクル性能を提供するように設計された高感度ヒューズです。 これらは、コンパクトなサイズのグラスファイバーまたはセラミックで作られているため、設置面積が限られた用途に最適です。 過負荷と短絡保護の両方のニーズを満たす単一の要素を備えています。 Bussmann の高速ヒューズは UL リストおよび IEC 認定を受けており、CH ヒューズ ホルダーによる取り付け機能を提供します。 これらは、10 VAC / VDC で 1000 ~ 700 A の範囲の電流定格と、200 VAC で 700 kA の割り込み定格で入手できます。 これらの高速ヒューズは、ボルトオンまたは円筒形のボディ スタイリーで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レベリングマウント
- 電子トルクメーター
- 除染シャワーアクセサリー
- テストプラグアクセサリ
- ロッドおよびピストンシールキット
- 明確な目的のACモーター
- プーラーとセパレーター
- 炭素鋼
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- アスファルト試験
- MILWAUKEE バイメタル
- LINCOLN ベアスタブオイルポンプ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 二重パネル DIN レール レセプタクル
- BOSCH アイテム スモールパーツオーガナイザーボックス
- ENPAC 吸着剤ブーム
- HOFFMAN Pharmapro シリーズ タイプ 4X フラッシュ マウント ネジ カバー エンクロージャ
- AIRMASTER FAN CBUシリーズベルトドライブ遠心アップブラスト排気ファン
- PARKER 過流遮断弁
- GEMTOR ポンピエはしご/脱出ベルト
- GROVE GEAR NH シリーズ、HMQ-H1 スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機