定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN FWP-100A22F 特殊ヒューズ、100A、クリップ終端 | AA9PEL 1EH91

BUSSMANN FWP-100A22F特殊ヒューズ、100A、クリップ終端

在庫あり
アイテム:AA9PEL モデル:FWP-100A22F相互参照:1EH91

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,405 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item半導体ヒューズ
ボディ材質グラスファイバー
ボディスタイル円筒形
CLASS高速
直径7 / 8 "
EAN5027590500043
素子単発講座
機能的に等しいFerraz / Gould A70P、Littelfuse L70S
ヒューズアンプ100
表示/非表示表示なし
割り込み定格200VACで700kA、50VDCで700kA
長さ2 9 / 32 "
拒否/非拒否拒否しない
速度即効性の
定格電圧700 VAC / DC

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)5.79
船幅(cm)2.29
HSコード8536100040
原産国IN

商品の詳細:

  • Bussmann FWP-100A22F カートリッジ ヒューズは、DC ドライブ、電力コンバータ/整流器、DC 共通バス、および減電圧スタータの回路保護アプリケーションに最適です
  • コンパクトなカートリッジ設計は、高い値の障害電流を除去し、短絡状態で電流制限効果を課すのに役立ちます
  • 限られたスペースに簡単に設置できるクリップ端子付きホルダー取り付けスタイル
  • CE認証およびULリストに記載

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質直径ヒューズアンプ長さ価格
BUSSMANN FWP-32A14F ヒューズ 32a Fwp 700vac/dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14Fグラスファイバー9 / 16 "322"¥9,132
BUSSMANN FWP-40A14F ヒューズ 40a Fwp 700vac/dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14Fグラスファイバー9 / 16 "402"¥24,244
BUSSMANN FWP-50A14F ヒューズ 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14Fグラスファイバー9 / 16 "502"¥13,178
BUSSMANN FWP-50A22F ヒューズ 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22Fグラスファイバー7 / 8 "502 9 / 32 "¥13,178
BUSSMANN FWP-63A22F ヒューズ 63a Fwp 700vac/dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22Fセラミック7 / 8 "632 9 / 32 "¥13,643
BUSSMANN FWP-80A22F ヒューズ 80a Fwp 700vac/dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22Fグラスファイバー7 / 8 "802 9 / 32 "¥16,827
BUSSMANN FWP-10A14F ヒューズ 10a Fwp 700vac/dc | AE8QUT 6F410 FWP-10A14Fグラスファイバー9 / 16 "102"¥8,237

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN FWP-100A22F特殊ヒューズ、100A、クリップ終端
¥17,405 /単価