入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | 高速 |
直径 | 7 / 8 " |
EAN | 5027590501101 |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A70P、Littelfuse L70S |
ヒューズアンプ | 80 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで700kA、50VDCで700kA |
長さ | 2 9 / 32 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 700 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 5.79 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
モデル | ボディ材質 | 直径 | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A22F | グラスファイバー | 7 / 8 " | 100 | 2 9 / 32 " | ¥17,405 | |
FWP-32A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 32 | 2" | ¥9,132 | |
FWP-40A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 40 | 2" | ¥24,244 | |
FWP-50A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 50 | 2" | ¥13,178 | |
FWP-50A22F | グラスファイバー | 7 / 8 " | 50 | 2 9 / 32 " | ¥13,178 | |
FWP-63A22F | セラミック | 7 / 8 " | 63 | 2 9 / 32 " | ¥13,643 | |
FWP-10A14F | グラスファイバー | 9 / 16 " | 10 | 2" | ¥8,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。