SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 貯蔵タンク垂直クローズドトップ 60 ガロン
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 貯蔵タンク |
接続 | 1" |
直径 | 26 " |
開口径を埋めます。 (に。) | 14 |
継手タイプ | 隔壁 |
卒業 | 38 L. |
高さ | 40 " |
材料 | 高密度線状ポリエチレン |
マックス。 温度 | 130 F |
最大 作動圧力 | 大気の |
タンク(L) | 227 |
タンク底径(に。) | 22 |
タンク容量 | 60ギャル。 |
タンクスタイル | 垂直 |
タイプ | クローズドトップ |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 直径 | 卒業 | 高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000110N97206 | - | 22 " | 19 L. | 36 " | クローズドトップ | ¥105,937 | ||
1000110N97207 | 1" | 22 " | 19 L. | 36 " | クローズドトップ | ¥145,513 | ||
5680000N97205 | - | 26 " | 38 L. | 40 " | クローズドトップ | ¥126,327 | ||
5690100N97206 | - | 34 " | 38 L. | 39 " | クローズドトップ | ¥239,714 | ||
5690100N97207 | 1" | 34 " | 38 L. | 39 " | クローズドトップ | ¥288,039 | ||
5700100N97206 | - | 34 " | 38 L. | 50 " | クローズドトップ | ¥267,110 | ||
5700100N97207 | 1" | 34 " | 38 L. | 50 " | クローズドトップ | ¥345,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。