SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 貯蔵タンク垂直クローズドトップ 120 ガロン
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
アイテム価格 | 貯蔵タンク |
直径 | 34 " |
開口径を埋めます。 (に。) | 14 |
卒業 | 38 L. |
高さ | 50 " |
材料 | 高密度線状ポリエチレン |
マックス。 温度 | 130 F |
最大 作動圧力 | 大気の |
タンク(L) | 454 |
タンク底径(に。) | 30 |
タンク容量 | 120ギャル。 |
タンクスタイル | 垂直 |
タイプ | クローズドトップ |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 30.84 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 直径 | 卒業 | 高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000110N97206 | - | 22 " | 19 L. | 36 " | クローズドトップ | ¥99,879 | ||
1000110N97207 | 1" | 22 " | 19 L. | 36 " | クローズドトップ | ¥136,754 | ||
5680000N97205 | - | 26 " | 38 L. | 40 " | クローズドトップ | ¥126,216 | ||
5680000N97206 | 1" | 26 " | 38 L. | 40 " | クローズドトップ | ¥171,636 | ||
5690100N97206 | - | 34 " | 38 L. | 39 " | クローズドトップ | ¥239,493 | ||
5690100N97207 | 1" | 34 " | 38 L. | 39 " | クローズドトップ | ¥271,662 | ||
5700100N97207 | 1" | 34 " | 38 L. | 50 " | クローズドトップ | ¥345,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。