入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
色 | Lead |
接続 | ボルト |
接続材料 | Lead |
接続タイプ | ボルト |
コネクタ タイプ | 負 |
材料 | Lead |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
サブカテゴリ | バッテリークランプ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 接続材料 | コネクタ タイプ | ゲージ | 材料 | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5516-360-001P | Lead | Lead | 負 | - | Lead | 3 / 8 " | ¥1,519 | ||
850112-360-001N | 真鍮 | 銅/真ちゅう | 負 | すべて | 銅/真ちゅう | - | ¥2,926 | ||
5568-360-002 | 亜鉛 | Lead | トップポスト | 2から1 / 0 | Lead | - | ¥4,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。