入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | UNF |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 25 gpm |
長さ | 2 59 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1-1 / 16 "-12 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC12-12EMV | MSAE | 25 gpm | 3500のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 1-1 / 16 "-12 | ¥18,436 | |
VHC8-8EMV | MSAE | 14 gpm | 4000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 3 / 4」-16 | ¥14,858 | |
VPHC12-12EF | 金融庁 | 25 gpm | 3500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 1-1 / 16 "-12 | ¥30,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。