入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | セラミック |
ボディ材質 | HPステンレス鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 5 gpm |
長さ | 1 31 / 32 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | HPステンレス鋼 |
番手 | 1 / 4」-18 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 動作温度 範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SH71-3C4-4FV | FNPT | -20度から375度F | バイトン | ¥226,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。