入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 3.8 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シールタイプ | ブナN |
シャットオフ | いいえ |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1-1/4"-11-1/2 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 7307995045 |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC20-20F | 1.25 " | NPT | 55 gpm | 3 35 / 64 " | 1750のプサイ | ポペット | ¥59,461 | ||
71-3C16-20F | 1" | NPT | 60 gpm | 3 21 / 64 " | 7500のプサイ | 顔を紅潮 | ¥66,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。