EATON Bussmann シリーズ HLE ヒューズ
Eaton Bussmann シリーズ HLE ヒューズは、インバータ、ドライブ、整流器などのパワー エレクトロニクス機器を保護する高速電流制限ヒューズです。 これらのヒューズは、短絡と過負荷を防ぐように設計されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 15HLE-20E | ¥589,070 | |
A | 15HLE-50E | ¥585,133 | |
B | 5HLE-175E | ¥785,862 | |
B | 5HLE-25E | ¥413,266 | |
B | 5HLE-20E | ¥413,266 | |
C | 5HLE-450E | ¥1,367,718 | |
D | 8HLE-30E | ¥497,233 | |
D | 8HLE-20E | ¥497,233 | |
D | 8HLE-125E | ¥937,393 | |
B | 8HLE-CL | ¥747,816 | |
A | 15HLE-200E | ¥1,113,853 | |
C | 5HLE-150E | ¥785,862 | |
A | 15HLE-25E | ¥589,070 | |
A | 15HLE-40E | ¥585,133 | |
B | 5HLE-15E | ¥413,266 | |
C | 5HLE-100E | ¥413,266 | |
C | 5HLE-400E | ¥1,367,718 | |
B | 5HLE-30E | ¥413,266 | |
C | 5HLE-80E | ¥413,266 | |
D | 8HLE-175E | ¥937,393 | |
E | 8HLE-250E | ¥1,554,673 | |
C | 5HLE-200E | ¥785,862 | |
A | 15HLE-65E | ¥585,133 | |
A | 15HLE-125E | ¥1,113,853 | |
C | 5HLE-50E | ¥413,266 | |
A | 15HLE-175E | ¥1,113,853 | |
A | 15HLE-30E | - | 見積依頼
|
A | 15HLE-80E | ¥585,133 | |
B | 5HLE-10E | ¥413,266 | |
C | 5HLE-125E | ¥785,862 | |
C | 5HLE-250E | ¥785,862 | |
C | 5HLE-40E | ¥413,266 | |
C | 5HLE-300E | ¥1,296,216 | |
C | 5HLE-350E | ¥1,296,216 | |
C | 5HLE-65E | ¥413,266 | |
A | 15HLE-CL | ¥1,060,718 | |
D | 8HLE-100E | ¥497,233 | |
E | 8HLE-200E | ¥1,554,673 | |
D | 8HLE-150E | ¥937,393 | |
D | 8HLE-40E | ¥447,378 | |
D | 8HLE-25E | ¥497,233 | |
D | 8HLE-50E | ¥497,233 | |
A | 15HLE-150E | ¥1,113,853 | |
F | 15HLE-10E | ¥585,133 | |
A | 15HLE-250E | ¥1,837,400 | |
D | 8HLE-80E | ¥497,233 |
動作メカニズム
- 回路に流れる電流が一定値を超えるとヒューズ素子が溶断し、回路を遮断します。
- この遮断により、機器への電流の流れが妨げられ、電気の流れが停止します。
- ヒューズの高速動作により、遮断が迅速に行われるため、機器の損傷や故障のリスクが軽減されます。
- その結果、機器は過剰な電流の流れによる潜在的な損傷から保護されます。
特徴
- 重量を軽減し、パフォーマンスを向上させるシングルバレル設計を特徴としています。
- これらのヒューズは、屋内/屋外環境の両方で動作できます。
- 定格電圧で安全に動作できるよう、65kAIC の割り込み定格を備えています。
規格と承認
- IEEE
よくある質問
Eaton Bussmann シリーズ HLE ヒューズを取り付ける際に考慮すべき要素は何ですか?
- ヒューズが特定の用途に対して適切なサイズと定格であることを確認してください。
- 設置はメーカーの指示および安全規定に従って行う必要があります。
これらの HLE ヒューズを保守するにはどうすればよいですか?
- Eaton Bussmann シリーズ HLE ヒューズを定期的に検査して、良好な状態にあり、正しく機能していることを確認してください。
- 損傷したヒューズまたは欠陥のあるヒューズは、同じタイプおよび定格の新しいヒューズと直ちに交換してください。
- ヒューズは、湿気、ほこり、その他の汚染物質にさらされないよう、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ヒューズの取り付けまたは取り外しの際には、ヒューズプラーなどの適切な工具を使用してください。
- ヒューズの設置、検査、交換の記録を保管してください。
ヒューズとサーキットブレーカの違いは何ですか?
ヒューズは、過負荷がかかると溶けて電気回路を遮断する、金属ワイヤまたはフィラメントで構成される小型の交換可能なデバイスです。 一方、サーキットブレーカーは、過負荷または短絡が発生した場合に、スイッチ機構を使用して電流の流れを遮断する自動装置です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バスドロップおよびトレイケーブル
- キャビネットノブ
- 除染キット
- 電気ストライクアクセサリー
- 負荷平準化スリング
- 油圧ホース
- 明確な目的のACモーター
- 研磨アクセサリー
- ショップ用品
- 作業服
- HOWARD LEIGHT 再利用可能な耳栓、コード付き
- KAREWEAR よだれかけエプロン
- SUPER MET-AL 亜鉛メッキ鋼マーカー
- ADVANCE TABCO ドロップインバーハンドシンク
- ZURN 細長い床、バックアウトレット付き
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホモジナイザー用スクリューキャップチューブ
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、12 Cal. 白衣キット
- MI-T-M インサート
- TJERNLUND 高温ベントフード
- MORSE DRUM 諸経費