入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、45度 |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 2570 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 1965 psi @ 350度F |
外径 | 1 13 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S4034SE001 | 1" | 1 / 8 " | ¥5,831 | ||
S4034SE002 | 1" | 1 / 4 " | ¥6,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。