入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアヘッドプラグ |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 2570 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 1965 psi @ 350度F |
外径 | 43 / 64 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3414SP001B | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ¥1,000 | |
S3414SP030B | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.5 " | 3" | ¥18,808 | |
S3414SP040B | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.5 " | 4" | ¥35,440 | |
S3416SP001B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ¥1,077 | |
S3416SP002B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 35 / 64 " | 1 / 4 " | ¥1,096 | |
S3416SP003B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | ¥828 | |
S3416SP010B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-21 / 64」 | 1" | ¥2,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。