入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリップオンフランジ |
ボディ材質 | 鍛造304ステンレス鋼 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | スリップオン |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 300のプサイ |
穴の数 | 4 |
外径 | 3.75 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1034SO010N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 4.875 " | 1" | ¥12,350 | |
S1034SO012N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 5.25 " | 1.25 " | ¥18,808 | |
S1034SO014N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 6.125 " | 1.5 " | ¥19,558 | |
S1034SO020N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 6.5 " | 2" | ¥20,750 | |
S1034SO024N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ¥39,393 | |
S1034SO030N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 8.25 " | 3" | ¥39,984 | |
S1034SO040N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 9" | 4" | ¥55,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。