入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルクランプ |
ガスケット材料 | ブナN |
材料 | ダクタイル鋳鉄ボディ |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 180F |
コンセント接続 | 1-1 / 2 "(F)NPT |
出口パイプサイズ | 1-1 / 2」 |
パイプサイズ | 2" |
必要な穴のサイズ | 1-1 / 2」 |
スケジュール | 40 |
タイプ | ダブルベール |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
モデル | コンセント接続 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
31500013906000 | 3/4 "(F)NPT | 1" | ステンレス鋼シングルストラップ | ¥20,504 | |
31500019206000 | 3/4 "(F)NPT | 1.5 " | ステンレス鋼シングルストラップ | ¥20,799 | |
31500019209000 | 1 "(F)NPT | 1.5 " | ステンレス鋼シングルストラップ | ¥20,691 | |
31300019206000 | 3/4 "(F)NPT | 1.5 " | ダブルベール | ¥12,728 | |
31300019209000 | 1 "(F)NPT | 1.5 " | ダブルベール | ¥13,436 | |
31300025606000 | 3/4 "(F)NPT | 2" | ダブルベール | ¥14,029 | |
31300025608000 | 1 "(F)NPT | 2" | ダブルベール | ¥13,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。