BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0040ハイポイドギアモーター42.2Rpm Tefc 115v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイポイドギアモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 24MA50XNUMX |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | Painted |
全負荷アンペア | 4.84 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 鋼 |
ギア比 | 40:1 |
ギア | 鋼 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 60 |
入力HP | 1/3 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 1/4 "正方形x1 / 4" |
長さの少ないシャフト | 16.125 " |
潤滑 | パワースターEP |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 382インチポンド |
モーターフレーム | 49F |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 42.2 |
無負荷RPM | 43.125 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.09 " |
オーバーハングロード | 675ポンド |
相 | 1 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | ダブルリップ出力 |
シャフト | 中空出力 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 56.52 |
船幅(cm) | 24.45 |
HSコード | 8501403020 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷RPM | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | オーバーハングロード | RPM範囲 | ギア比 | 入力HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-730A0010 | 172.5 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09 " | 465ポンド | 151〜200 | 10:1 | 1/3 | ¥265,880 | |
026-730A0015 | 115 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09 " | 520ポンド | 101〜150 | 15:1 | 1/3 | ¥265,880 | |
026-730A0020 | 86.25 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09 " | 565ポンド | 76〜100 | 20:1 | 1/3 | ¥265,880 | |
026-730A0030 | 57.5 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09 " | 625ポンド | 51〜75 | 30:1 | 1/3 | ¥265,880 | |
026-730A0050 | 34.5 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09 " | 720ポンド | 31〜50 | 50:1 | 1/3 | ¥265,880 | |
026-730A0060 | 28.75 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09 " | 760ポンド | 16〜30 | 60:1 | 1/3 | ¥265,880 | |
026-730A0080 | 21.56 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09 " | 820ポンド | 16〜30 | 80:1 | 1/3 | ¥263,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。