バイソンギアモーター | EU 代理店 | Raptor Supplies 日本

BISON GEAR & ENGINEERING

Bison Gear and Engineering Corp. は 1960 年に設立され、モーション コントロール、HVAC および包装機器、食品および飲料、ヘルスケア、輸送、建設業界に動力伝達ソリューションを提供しています。 続きを読む

フィルタ

動力伝達

モーター

空気力学

Electrical

動力伝達 フィルタ

ギアモーター全ラインナップを見る

  • ACギアモーター

    商用ジャッキおよびクレーンで使用するためのACおよびハイポイドギアモーターが含まれています。 TENV、TEFC、および完全密閉型のファン冷却バリアントで利用可能

  • DCギアモーター

    最大1246インチポンドのトルクを生成できるブラシ付きおよびブラシレスギアモーター。 蠕動ポンプ、バルブアクチュエータ、オーガーモーターに最適

  • ギアモーターアクセサリー

    取り付けプレート、シャフトカバー、シャフトインサート、トルクアームなどのギアモーターアクセサリが含まれています

減速機全ラインナップを見る

  • 取付ベース

    NEMAモーターサイズに準拠したLブラケットとフットプレートの取り付けベース。 ギアモーターの設置とセットアップ用の関連ハードウェアで利用可能

  • 減速機とギアドライブ

    高周波焼入れされたギアを備えたNEMA56C準拠の減速機により、効率が最大97%向上します

バイソンギア&エンジニアリングについて

ブランドの豊富なカタログには、AC / DC パラレル シャフト ギアモーター、直角ギアモーター、ブラシレス DC モーター、PMDC モーター、中空シャフト オフセット ギアモーター、ウォッシュダウン ギアモーターが含まれます。 PMDCモーター Bison の製品は、低速で高トルク要件を提供し、自動車、ヒーターの送風機の駆動、フロントガラスのワイパーの操作に広く使用されています。 工作機械機器、食品ミキサー、携帯用掃除機にも非常に役立ちます。 会社の ACギアモーター 高性能で静かな操作を実現する狩猟歯ギア設計が特徴です。 これらのユニットは、燃料バーナー、氷と飲料の分配装置、コンベアなどに最適です。 単相および三相の電源バリエーションがあり、最大回転数は 500 rpm です。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Bison MPN は、同等の Dayton モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Bison 製品が入手可能です。

発送

これらの Bison 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、このブランドの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。

主な商号

Bison Gear & Engineering の競争上の優位性

VFsync 永久磁石 AC モーター

これらの AC モーターは、大きなアキシャル ボール ベアリングを備えた堅牢なモーター シャフトと、内部部品を汚染から完全に保護するための O リングで密閉されたエンクロージャを特徴としています。 これらは、狭いフットプリント内でより優れた取り付けの汎用性を提供し、永久磁石同期三相 AC モーターを実行するための可変周波数ドライブを必要とし、産業機械、搬送およびパッケージング アプリケーションに最適です。 ウォームまたは高効率のハイポイド ギア タイプがあり、より静かな動作で正確な速度制御が可能です。

よくある質問

DCギアモーターの用途は何ですか?

DC ギア モーターは、パワー ウインチ、フロントガラス ワイパー モーター、パワー ウィンドウ モーター、ジャッキ、クレーン、リフトで調整可能な速度制御を提供します。 これらのユニットを使用購入に進む、小型モーターで非常に高速な速度を生成して、スムーズで迅速な操作を実現できます。

ギアモータの IP69K 定格の利点は何ですか?

IP69K 定格は、粉塵、高温、高圧の水、化学薬品の侵入に対する耐性を備えているため、非常に重要で衛生的な機器での使用に最適です。

ブラシレスDCモーターとは?

これらのタイプの同期モーターは、モーターの速度とトルクを制御するために直流 (DC) 電源を使用します。 それらは、高効率、高出力対重量比、および低メンテナンスを提供します。 これらは、CNC 工作機械のモーション コントロール、サーボモーター、押出機駆動モーター、およびフィード ドライブに最適です。