SMITH-BLAIR 22600086312000 修理クランプ全円ステンレス鋼 8 インチ
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
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルト材質 | 炭素鋼 |
ボルトサイズ | 5 / 8 "x 6" |
ガスケット材料 | ニトリル |
長さ | 12.5 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 350のプサイ |
ボルトの数 | 5 |
外径 | "8.54へ" 8.94 |
パイプサイズ | 8" |
温度。 範囲 | -20Fから180F |
タイプ | フル·サークル |
船の重量(kg) | 9.39 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | ボルトの数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610002381200 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "2.35へ" 2.63 | 2" | ¥46,669 | |
26100035012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥52,374 | |
26100045012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥54,903 | |
26100066312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥71,172 | |
26100086312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥79,290 | |
26100111007000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 150のプサイ | 2 | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥67,415 | |
26100111012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥103,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。