入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ガスケット材料 | ニトリル |
長さ | 7.5 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ボルトの数 | 2 |
外径 | "11.04へ" 11.44 |
パイプサイズ | 10 " |
温度。 範囲 | -20Fから180F |
タイプ | フル·サークル |
船の重量(kg) | 4.14 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | ボルトの数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610002381200 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "2.35へ" 2.63 | 2" | ¥46,669 | |
26100035012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥52,374 | |
26100045012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥54,903 | |
26100066312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥71,172 | |
26100086312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥79,290 | |
26100111012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150のプサイ | 3 | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥103,394 | |
26100111015000 | 5 / 8 " | 15 " | 150のプサイ | 4 | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥116,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。