入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブースターレギュレーター |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 流量 | 35.3scfm |
マックス。 使用圧力 | 145のプサイ |
動作温度 範囲 | 35度から122度F |
操作タイプ | ハンドル操作 |
ポートサイズ | 3 / 8 " |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 3.8 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VBA10A-N02GN-Z | 290のプサイ | 1 / 4 " | ¥104,384 | ||
VBA40A-N04GN-Z | 145のプサイ | 1 / 2 " | ¥223,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。