SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z ブースター レギュレーター 1/2 インチ NPT
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブースターレギュレーター |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 流量 | 67.1scfm |
マックス。 使用圧力 | 145のプサイ |
動作温度 範囲 | 35度から122度F |
操作タイプ | ハンドル操作 |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 9.41 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VBA10A-N02GN-Z | 290のプサイ | 1 / 4 " | ¥104,384 | ||
VBA20A-N03GN-Z | 145のプサイ | 3 / 8 " | ¥183,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。