入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アスピレーター、シングルユニット |
排気タイプ | マフラー |
高さ | 112 mm |
長さ | 111 mm |
オリフィス径 | 0.7 mm |
圧力ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
供給圧力範囲 | 35〜72 PSI |
スイッチタイプ | 1PNP出力 |
温度。 範囲 | 5〜60度C |
真空流量 | 24lpm |
真空ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
真空圧@ 40 PSI | -55KPA |
真空圧@ 75 PSI | -84KPA |
真空圧範囲 | 0〜-84 KPA |
バルブタイプ | 2NCの供給と解放 |
幅(Width) | 15.5 mm |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8412909035 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | オリフィス径 | スイッチタイプ | 温度。 範囲 | バルブタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ1051U-J15L-EBG-00 | 74.9 mm | 107 mm | 0.5 mm | 2つのPNP出力 | 5〜60度C | 1NC電源 | 10 mm | ¥64,336 | ||
ZQ1051U-K15L-F | 68.4 mm | 87.2 mm | 0.5 mm | - | 5〜60度C | 2NCの供給と解放 | 10 mm | ¥33,515 | ||
ZQ1051U-J15L-F | 68.4 mm | 87.2 mm | 0.5 mm | - | 5〜60度C | 1NC電源 | 10 mm | ¥28,336 | ||
ZQ1071U-K15L-EAG-00 | 74.9 mm | 107 mm | 0.7 mm | 2つのNPN出力 | 5〜60度C | 2NCの供給と解放 | 10 mm | ¥72,502 | ||
ZQ1071U-J15L-EAG-00 | 74.9 mm | 107 mm | 0.7 mm | 2つのNPN出力 | 5〜60度C | 1NC電源 | 10 mm | ¥68,350 | ||
ZQ1071U-K15L-EBG-00 | 74.9 mm | 107 mm | 0.7 mm | 2つのPNP出力 | 5〜60度C | 2NCの供給と解放 | 10 mm | ¥75,324 | ||
ZQ1071U-J15L-EBG-00 | 74.9 mm | 107 mm | 0.7 mm | 2つのPNP出力 | 5〜60度C | 1NC電源 | 10 mm | ¥67,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。