オートニクス デジタルパネルメータ
形式 | モデル | 正確さ | 深さ | 数字を表示する | はめあい | 入力範囲 | 必要な電力 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT4N-DA-E3 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,653 | |
B | MT4W-DA-10 | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,103 | |
C | M4V | + / - 0.2% | 4.2 " | 3.5 | 3 / 64 DIN | 0〜2 VDC0〜10VDC1〜5VDC0〜1mA DC 4〜20mA DC | 12 - 24 VDC | M4Vシリーズ | ¥32,446 | |
D | M4NS-NA | + / - 0.3% | 2.1 " | 4 | 1/32ディナー | DC 4〜20mA | ループパワード | M4NSシリーズ | ¥29,227 | |
E | M4YS-NA | + / - 0.3% | 3.3 " | 4 | 72x36ミリメートル | DC 4〜20mA | ループパワード | M4YSシリーズ | ¥31,061 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルプレス
- ベアリングパッカー
- 真ちゅう製ロッドストック
- ボイラーゲージ
- 炭素鋼格子
- 配管ツール
- アークフラッシュ保護
- 作業服
- 空気圧システムコンポーネント
- 詮索好きな道具
- NOTRAX ブラシステップ109シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- ALLEGRO SAFETY フルマスク呼吸エアブロワー呼吸器
- KERN AND SOHN 上昇ランプ
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズPSK40
- RUB VALVES S.110シリーズ、ゲートバルブ
- UNISTRUT 四角ワッシャー
- AKRO-MILS 33228 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- CONDOR 鹿革パームグローブ
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ真鍮マイターギア