入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | + / - 0.3% |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 2.1 " |
ディスプレイ | 赤色LEDディスプレイ |
数字を表示する | 4 |
表示スパン | -1999〜9999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 1/32ディナー |
入力範囲 | DC 4〜20mA |
取り付け | ブラケット |
NEMA評価 | NEMA4Xフロントパネル |
必要な電力 | ループパワード |
形式 | M4NSシリーズ |
タイプ | DCスケーリング |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 正確さ | 深さ | 数字を表示する | はめあい | 入力範囲 | 必要な電力 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4YS-NA | + / - 0.3% | 3.3 " | 4 | 72x36ミリメートル | DC 4〜20mA | ループパワード | M4YSシリーズ | ¥31,061 | ||
M4V | + / - 0.2% | 4.2 " | 3.5 | 3 / 64 DIN | 0〜2 VDC0〜10VDC1〜5VDC0〜1mA DC 4〜20mA DC | 12 - 24 VDC | M4Vシリーズ | ¥32,446 | ||
MT4N-DA-E3 | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,991 | ||
MT4W-DA-10 | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。