入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | チューブ×R(PT) |
六角サイズ | 14 mm |
マックス。 圧力 | 435のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 23度から302度F |
管のサイズ | 5/16 "または8mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | JP |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQG2L03-32 | チューブxUNF | 8 mm | 10-32 | 5/32 "または4mm | ¥7,539 | |
KQG2L03-N01S | チューブ×MNPT | 12 mm | 1 / 8 " | 5/32 "または4mm | ¥8,024 | |
KQG2L03-N02S | チューブ×MNPT | 14 mm | 1 / 4 " | 5/32 "または4mm | ¥7,947 | |
KQG2L04-M5 | チューブ×R(PT) | 8 mm | M5 X 0.8 | 5/32 "または4mm | ¥8,317 | |
KQG2L06-01S | チューブ×R(PT) | 10 mm | 1 / 8 " | 6 mm | ¥9,173 | |
KQG2L06-02S | チューブ×R(PT) | 14 mm | 1 / 4 " | 6 mm | ¥10,138 | |
KQG2L06-M5 | チューブ×R(PT) | 8 mm | M5 X 0.8 | 6 mm | ¥9,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。