定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMCバルブKQG2E04-00バルクヘッドユニオン5/32または4mm316ステンレス鋼| AA8NLD 19F704

SMC VALVES KQG2E04-00 隔壁ユニオン 5/32 または 4mm 316 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AA8NLD モデル:KQG2E04-00相互参照:19F704

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,839 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバルクヘッドユニオン
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプチューブ×チューブ
六角サイズ12 mm
マックス。 圧力435のプサイ
温度。 範囲23度から302度F
管のサイズ5/32 "または4mm

発送情報:

船高(cm)0.76
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)10.16
HSコード7412200035
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズ基本素材ボディ材質六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲価格
SMCバルブKQG2E06-00バルクヘッドユニオン6mm316ステンレス鋼| AA8NLE 19F705 KQG2E06-006 mm金属316ステンレススチール-17 mm435のプサイ-23度から302度F¥12,745
SMCバルブKQG2E07-00バルクヘッドユニオン1/4インチ316ステンレス鋼| AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "金属316ステンレススチール17 mm435のプサイ-23度から302度F¥11,351
SMCバルブKQG2E11-00バルクヘッドユニオン3/8インチ316ステンレス鋼| AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "金属316ステンレススチール-22 mm435のプサイ-23度から302度F¥19,220
SMCバルブKQ2E01-00Aバルクヘッドユニオン1/8インチチューブxチューブ| AC6ZPY 36W954 KQ2E01-00A1 / 8 "プラスチックポリブチレンテレフタレートホワイト/グレー-145のプサイ1 / 2-2023度から140度F¥1,302
SMCバルブKQ2E03-00Aバルクヘッドユニオン5/32インチチューブxチューブ| AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "プラスチックポリブチレンテレフタレートホワイト/グレー-145のプサイ1 / 2-2023度から140度F¥1,105
SMCバルブKQ2E04-00Aバルクヘッドユニオン4mmチューブxチューブ| AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4 mmプラスチックポリブチレンテレフタレートホワイト/グレー-145のプサイM12 X 123度から140度F¥1,510
SMC バルブ KQ2E05-00A 隔壁ユニオン 3/16 インチ チューブ x チューブ | AC6ZQB 36W957 KQ2E05-00A3 / 16 "プラスチックポリブチレンテレフタレートホワイト/グレー-145のプサイ9 / 16-1823度から140度F¥1,260

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES KQG2E04-00 隔壁ユニオン 5/32 または 4mm 316 ステンレス鋼
¥10,839 /単価