SMCバルブバルクヘッドユニオン
形式 | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KQ2E13-00A | 1 / 2 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 1-12 | 23度から140度F | ¥2,233 | |
A | KQ2E07-00A | 1 / 4 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 9 / 16-18 | 23度から140度F | ¥1,258 | |
B | KQG2E07-00 | 1 / 4 " | 金属 | 316ステンレススチール | 鋼 | 17 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥9,394 | |
A | KQ2E01-00A | 1 / 8 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 1 / 2-20 | 23度から140度F | ¥1,213 | |
A | KQ2E11-00A | 3 / 8 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 7 / 8-14 | 23度から140度F | ¥1,972 | |
B | KQG2E11-00 | 3 / 8 " | 金属 | 316ステンレススチール | - | 22 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥18,156 | |
A | KQ2E05-00A | 3 / 16 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 9 / 16-18 | 23度から140度F | ¥1,164 | |
A | KQ2E04-00A | 4 mm | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | M12 X 1 | 23度から140度F | ¥1,398 | |
A | KQ2E09-00A | 5 / 16 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 3 / 4-16 | 23度から140度F | ¥1,487 | |
A | KQ2E03-00A | 5 / 32 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 1 / 2-20 | 23度から140度F | ¥1,030 | |
B | KQG2E04-00 | 5/32 "または4mm | 金属 | 316ステンレススチール | - | 12 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥9,337 | |
B | KQG2E06-00 | 6 mm | 金属 | 316ステンレススチール | - | 17 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥11,090 | |
A | KQ2E06-00A | 6 mm | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | M14 X 1 | 23度から140度F | ¥1,464 | |
A | KQ2E08-00A | 8 mm | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | M16 X 1 | 23度から140度F | ¥1,748 | |
A | KQ2E10-00A | 10 mm | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | M20 X 1 | 23度から140度F | ¥2,146 | |
A | KQ2E12-00A | 12 mm | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | M22 X 1 | 23度から140度F | ¥2,386 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディバイダーボックスアクセサリー
- キッチンとウェットエリアマット
- EZクリップ
- 油圧手動スタックバルブボルトキット
- サドルバルブ
- 識別製品
- リベット
- マテリアルリフト
- パイプねじ切り装置
- 熱可塑性溶接
- VULCAN ストリップヒーター、120V、350ワット
- VOLLRATH ベベルビーカー
- ACCUFORM SIGNS 安全標識ラベル
- PETERSEN PRODUCTS 130-2シリーズパイププラグ
- SOUTHWIRE COMPANY ユーティリティカート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 6 インチ、プレーンエンド
- AMERICAN TORCH TIP 水冷TIGトーチキット
- BESSEY 標準ロッキングクランプ
- REMCO 5 インチの金属検出可能なミニベンチスクレーパー