入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドユニオン |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブ×チューブ |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | M20 X 1 |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2E04-00 | 5/32 "または4mm | 金属 | 316ステンレススチール | - | 12 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥10,839 | |
KQG2E06-00 | 6 mm | 金属 | 316ステンレススチール | - | 17 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥12,745 | |
KQG2E07-00 | 1 / 4 " | 金属 | 316ステンレススチール | 鋼 | 17 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥11,351 | |
KQG2E11-00 | 3 / 8 " | 金属 | 316ステンレススチール | - | 22 mm | 435のプサイ | - | 23度から302度F | ¥19,220 | |
KQ2E01-00A | 1 / 8 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 1 / 2-20 | 23度から140度F | ¥1,302 | |
KQ2E03-00A | 5 / 32 " | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | 1 / 2-20 | 23度から140度F | ¥1,105 | |
KQ2E04-00A | 4 mm | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | - | 145のプサイ | M12 X 1 | 23度から140度F | ¥1,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。