入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブ×チューブ |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2T07-00 | 金属 | 316ステンレススチール | 鋼 | 435のプサイ | - | 23度から302度F | 1 / 4 " | ¥11,111 | |
KQG2T08-00 | 金属 | 316ステンレススチール | - | 435のプサイ | - | 23度から302度F | 5/16 "または8mm | ¥19,261 | |
KQG2T11-00 | 金属 | 316ステンレススチール | 鋼 | 435のプサイ | - | 23度から302度F | 3 / 8 " | ¥17,945 | |
KQG2T13-00 | 金属 | 316ステンレススチール | 鋼 | 435のプサイ | - | 23度から302度F | 1 / 2 " | ¥23,957 | |
KQ2T01-00A | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | 145のプサイ | - | 23度から140度F | 1 / 8 " | ¥862 | |
KQ2T03-00A | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | 145のプサイ | - | 23度から140度F | 5 / 32 " | ¥784 | |
KQ2T04-00A | プラスチック | ポリブチレンテレフタレート | ホワイト/グレー | 145のプサイ | 4 mm | 23度から140度F | 4 mm | ¥818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。