定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMC VALVES 6574490 PVC ボール バルブ FNPT X プッシュ接続 3/8 インチ | AC8MTA 3CGN9

SMC VALVES 6574490 PVC ボールバルブ FNPT X プッシュ接続 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AC8MTA モデル:6574490相互参照:3CGN9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,121 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料PVC
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質PVC
ボディスタイル角度
接続タイプFNPT x プッシュ・トゥ・コネクト
ハンドル材料PVC
ハンドルタイプ長い
マックス。 圧力125 psiのWOG
パイプサイズ1 / 4 "
ポートフル
シール材ブナN
シート素材ブナN
ステム素材PVC
ステムタイプ自己潤滑
温度。 範囲20度から140度F
管のサイズ3 / 8 "
バルブ構造1ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)13.97
HSコード8481805090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディスタイル接続タイプハンドルタイプホースIDパイプサイズ価格
SMC VALVES 7153490 PVC ボール バルブ アングル FNPT x バーブ 3/8 インチ | AC8MRV 3CGN4 7153490角度FNPT×バーブ長い3 / 8 "1 / 4 "¥3,831
SMC VALVES 6577090 PVC ボール バルブ アングル MNPT x ホース バーブ 1/4 インチ | AC8MTD 3CGP3 6577090角度MNPTxホースバーブ長い1 / 4 "1 / 4 "¥3,763
SMC VALVES 6575890 PVC ボール バルブ角度 Mnpt x Jaco 1/4 インチ | AC8MTH 3CGP7 6575890角度MNPT×ジャコ長い-1 / 4 "¥4,107
SMC VALVES 7051790 PVC ボール バルブ FNPT x ホース キャップ 3/4 インチ | AC8MWX 3CHA9 7051790列をなしてFNPTXホースキャップフラグ-3 / 4 "¥7,601
SMCバルブ7050090PvcボールバルブインラインFghtx Mght3 / 4インチ| AC8MWZ 3CHC2 7050090列をなしてFGHT×MGHTフラグ-3 / 4 "¥7,601

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES 6574490 PVC ボールバルブ FNPT X プッシュ接続 3/8 インチ
¥5,121 /単価